ANA FİLTRE A.Ş. MF0603957 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 50 Mikron Derecelendirme, Conta, 6.496 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.409 " |
Alt OD | 2.874 " |
Çökme Basıncı | 72 |
Çatlama basıncı | 72 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 161 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 6.496 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 50 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 2.409 " |
Üst OD | 2.874 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308944 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161 metrekare İnç | 6.496 " | 2.409 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434031 | 4.29 " | 2.99 " | 4.29 " | 145 | 145 PSI | 402 metrekare İnç | 8.98 " | 2.99 " | €145.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434160 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 metrekare İnç | 6.496 " | 2.409 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434161 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 metrekare İnç | 6.496 " | 2.409 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434162 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161 metrekare İnç | 6.496 " | 2.409 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434357 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | €505.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434358 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | €505.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00