ANA FİLTRE A.Ş. MF0604074 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 40 Mikron Derecelendirme, Conta, 12.72 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.52 " |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 226 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 12.72 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Konu Boyutu | 1mm |
Üst OD | 2.52 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065921 | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | 2.323 " | 3.268 " | - | 73 PSI | 214 metrekare İnç | €48.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065926 | 8.93 " | 1.98 " | 3.268 " | 1.98 " | 3.268 " | - | 73 PSI | 251 metrekare İnç | €60.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065933 | 12.91 " | 2.677 " | 3.866 " | 2.677 " | 3.866 " | 73 | 73 PSI | 485 metrekare İnç | €138.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065937 | 12.91 " | 1.98 " | 3.504 " | 1.98 " | 3.504 " | 44 | 44 PSI | 364 metrekare İnç | €107.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065946 | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 73 | 73 PSI | 248 metrekare İnç | €75.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065958 | 11.41 " | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 73 | 73 PSI | 425 metrekare İnç | €80.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301977 | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | 2.323 " | 3.268 " | 73 | 73 PSI | 214 metrekare İnç | €48.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00