ANA FİLTRE A.Ş. MF0604489 Hidrolik Filtre, Hasır, 200 Mikron, Viton Conta, 9.21 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.37 " |
Alt OD | 4.016 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 200 |
Filtre Boyutu | 399 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 9.21 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 200 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 2.37 " |
Üst OD | 4.016 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0309079 | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74 metrekare İnç | 3.3 " | 0.87 " | €35.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0415885 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 8.22 | 1.701 " | €83.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0419835 | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151 metrekare İnç | 6.02 " | 0.87 " | €45.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0420179 | 2.717 " | - | 2.717 " | 435 | 435 PSI | 205 metrekare İnç | 4.52 " | 1.346 " | €58.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0420406 | 2.717 " | - | 2.717 " | - | - | - | 6.81 " | 1.343 " | €67.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0420407 | 2.717 " | - | 2.717 " | - | - | - | 6.81 " | 1.343 " | €67.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0594474 | 3.563 " | - | 3.563 " | 435 | 435 PSI | 493 metrekare İnç | 6.37 " | 1.898 " | €102.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00