ANA FİLTRE A.Ş. MF0605016 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 10.94 İnç Yükseklik | CG3MGE

ANA FİLTRE A.Ş. MF0605016 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 10.94 İnç Yükseklik

Madde: CG3MGE Modeli: MF0605016
€82.89 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spin-On Hidrolik Filtre
Alt OD5.06 "
Patlama basıncı261 PSI
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi3
akışDıştan içe
Akış hızı40 dev / dak
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik10.94
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron3
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Konu16 UNF
Konu Boyutu1.5 "
Üst OD5.06 "

Ürün Detayı:

  • ULUSAL FİLTRELER

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıAlt ODPatlama basıncıYükseklikKonuKonu BoyutuÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0300984 Değişim Döndürme Filtresi, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 10.94 İnç Yükseklik | CF7ZMT BS0128E03A38200 MF030098440 dev / dak5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0304029 Kavşak Döndürmeli Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 10.94 İnç Yükseklik | CF8AAD MF030402940 dev / dak5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. CF0305579AKE HI3 MF030557926 dev / dak3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0305619 Değiştirme Döndürme Filtresi, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 10.94 İnç Yükseklik | CF8ALK HI204664 MF030561940 dev / dak5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0307818 Değişim Döndürme Filtresi, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 5.31 İnç Yükseklik | CF8BMD HF30195 MF030781826 dev / dak3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0307835 Değişim Döndürme Filtresi, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 7.88 İnç Yükseklik | CF8BMQ HF30238 MF030783526 dev / dak3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€57.39
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0308468 Değişim Döndürme Filtresi, Cam, 3 Mikron Derecesi, Buna Mühür, 5.31 İnç Yükseklik | CF8BYZHF6603 MF030846826 dev / dak3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0605016 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 10.94 İnç Yükseklik
€82.89 / Adet