ANA FİLTRE A.Ş. MF0609267 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.618 " |
Alt OD | 6.083 " |
Kapasite | 236.21 |
Çatlama basıncı | 102 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 1 |
Filtre Boyutu | 3192 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 17.99 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 1 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 2.618 " |
Üst OD | 6.083 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00