ANA FİLTRE A.Ş. MF0609977 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 120 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 7.87 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.331 " |
Alt OD | 2.835 " |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 165 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Akış yönü | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 7.87 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 120 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.772 " |
Üst OD | 2.835 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008370 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | €104.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0025863 | 0.331 " | 2.835 " | 43 metrekare İnç | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | €30.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034825 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | €35.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0037582 | 0.559 " | 7.953 " | 595 metrekare İnç | 9.84 " | 6.181 " | 7.953 " | €212.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0037958 | 0.409 " | 4.173 " | - | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | €65.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0223259 | 0.331 " | 2.835 " | 165 metrekare İnç | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | €42.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0223260 | 0.409 " | 4.173 " | 226 metrekare İnç | 7.48 " | 2.835 " | 4.173 " | €50.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00