ANA FİLTRE A.Ş. MF0612288 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Conta, 1.96 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.024 " |
Alt OD | 1.732 " |
filtre Medya | Cam |
Yükseklik | 1.96 " |
mikron | 5 |
Üst Kimlik | 0.787 " |
Üst OD | 1.732 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Kapasite | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034367 | 0.866 " | 2.087 " | 6.87 | 73 metrekare İnç | 5.07 | - | 2.087 " | €55.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034457 | 1.299 " | 2.087 " | 9.59 | 102 metrekare İnç | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0168386 | 0.866 " | 2.087 " | 6.87 | 73 metrekare İnç | 5.07 " | - | 2.087 " | €55.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183269 | 1.299 " | 2.087 " | 9.59 | 102 metrekare İnç | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183279 | 1.811 " | 2.913 " | - | - | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | €64.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183280 | 1.811 " | 2.913 " | - | - | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | €64.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0356013 | 1.024 " | 1.732 " | - | - | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | €35.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00