ANA FİLTRE A.Ş. MF0612435 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.14 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.024 " |
Alt OD | 1.732 " |
Kapasite | 5.89 |
Çökme Basıncı | 435 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 60 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 3.14 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 0.787 " |
Üst OD | 1.732 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Kapasite | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034405 | 1.299 " | 2.087 " | 15.75 | 161 metrekare İnç | 5.62 | 1.004 " | 2.087 " | €41.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034516 | 1.024 " | 1.732 " | 5.89 | 60 metrekare İnç | 3.14 " | 0.787 " | 1.732 " | €35.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034541 | 1.811 " | 2.913 " | 39.06 | 399 metrekare İnç | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | €60.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034553 | 1.024 " | 1.732 " | 3.58 | 37 metrekare İnç | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | €31.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034592 | 1.811 " | 2.913 " | - | - | 5.82 " | 1.496 " | 2.913 " | €47.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034636 | 0.65 " | 1.634 " | 3.49 | 36 metrekare İnç | 1.96 " | 0.65 " | 1.634 " | €29.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0166518 | 1.299 " | 2.087 " | 15.75 | 161 metrekare İnç | 5.62 | 1.004 " | 2.087 " | €41.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00