ANA FİLTRE A.Ş. MF0612484 Hidrolik Filtre, Hasır, 100 Mikron, Buna Conta, 10.15 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.701 " |
Alt OD | 5.591 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 100 |
Filtre Boyutu | 820 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 10.15 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 100 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.701 " |
Üst OD | 5.591 " |
Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034617 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | €274.39 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0166199 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | 820 metrekare İnç | €162.73 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0166200 | 10.15 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 820 metrekare İnç | €162.73 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0182756 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | €274.39 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0182764 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | 820 metrekare İnç | €162.73 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0183625 | 10.15 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 820 metrekare İnç | €162.73 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0355699 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | €274.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00