ANA FİLTRE A.Ş. MF0612736 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.48 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.63 " |
Çökme Basıncı | 435 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 18 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 2.48 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 60 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Konu Boyutu | M16 |
Üst OD | 1.63 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006895 | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 289 metrekare İnç | 8.27 " | 2.03 " | €74.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008179 | 2.76 " | 1.38 " | 2.76 " | - | 145 PSI | 75 metrekare İnç | 3.35 " | 1.38 " | €37.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008253 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 1230 metrekare İnç | 15.2 " | 3.701 " | €299.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008258 | 2.05 " | 0.96 " | 2.05 " | - | 145 PSI | - | 2.72mm | 1.08 " | €36.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008381 | 2.047 " | - | 2.047 " | 145 | 145 PSI | 36 metrekare İnç | 2.83 " | 0.965 " | €22.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008383 | 2.756 " | - | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 90 metrekare İnç | 3.34 " | 1.161 " | €26.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008463 | 2.756 " | - | 2.756 " | - | 145 PSI | 148 metrekare İnç | 5.11 " | 1.161 " | €29.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00