ANA FİLTRE A.Ş. MF0613642 Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 5.24 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.77 " |
Kapasite | 5.99 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 133 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 5.24 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 0.77 " |
Üst OD | 1.77 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Conta Malzemesi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004002 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | - | 304 PSI | iyi | 18.31 | €83.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004010 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | €37.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004018 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | €37.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004501 | 0.77 " | - | 1.77 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | iyi | 5.24 " | €27.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004654 | 0.77 " | - | 1.77 " | 1.77 " | 100 | 100 PSI | Viton | 8.03 " | €18.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0010119 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | €37.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0067118 | 1.075 " | 1.075 " | 2.87 " | 2.87 " | 145 | 145 PSI | Viton | 4.86 " | €32.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00