ANA FİLTRE A.Ş. MF0613679 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 30 Mikron Derecesi, Conta, 7.68 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.669 " |
Alt OD | 3.54 " |
filtre Medya | Selüloz |
akış | Tersyüz |
Akış yönü | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 7.68 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 30 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 0.669 " |
Üst OD | 4.331 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Conta Malzemesi | Yükseklik | mikron | Mühür türü | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004624 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 43.14 | - | iyi | 3.5 " | €94.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0600707 | - | 0.409 " | 4.173 " | Neopren | 7.48 " | 10 | Neopren | 2.835 " | €58.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0603893 | Dıştan içe | 0.95 " | 2.3 " | Keçe | 3.27 " | 25 | Keçe | 0.91 " | €41.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0610015 | - | 0.409 " | 4.173 " | Neopren | 7.48 " | 10 | Neopren | 2.835 " | €58.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0832888 | - | 1.6 " | 3.9 " | - | 20.2 | - | iyi | 1.6 " | €85.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0892047 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 43.14 | - | iyi | 3.5 " | €94.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00