ANA FİLTRE A.Ş. MF0613692 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.488 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.894 " |
filtre Medya | Selüloz |
Yükseklik | 9.488 " |
mikron | 3 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.748 " |
Üst OD | 2.874 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Conta Malzemesi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004002 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | - | 304 PSI | iyi | 18.31 | €83.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004010 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | €37.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004018 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | €37.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004501 | 0.77 " | - | 1.77 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | iyi | 5.24 " | €27.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004654 | 0.77 " | - | 1.77 " | 1.77 " | 100 | 100 PSI | Viton | 8.03 " | €18.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0010119 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | €37.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0067118 | 1.075 " | 1.075 " | 2.87 " | 2.87 " | 145 | 145 PSI | Viton | 4.86 " | €32.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00