ANA FİLTRE A.Ş. MF0615820 Değişim Hidrolik Filtre, Polyester, 40 Mikron, Buna Conta, 2.83 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.6 " |
Alt OD | 5.28 " |
Çatlama basıncı | 100 PSI |
filtre Medya | Polyester |
Filtre Değerlendirmesi | 40 |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 2.83 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.6 " |
Üst OD | 5.28 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00