ANA FİLTRE A.Ş. MF0616182 Hidrolik Filtre, Hasır, 250 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 15.62 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.071 " |
Çökme Basıncı | 305 |
Çatlama basıncı | 305 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 943 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 15.62 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 250 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.595 " |
Üst OD | 3.071 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0026431 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | €30.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0095000 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | €30.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0293085 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | €30.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0421542 | 1.752 " | - | - | - | 11.14 " | 0.87 " | 1.752 " | €77.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0421543 | 1.752 " | - | - | - | 11.14 " | 0.87 " | 1.752 " | €77.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0422008 | 1.752 " | - | - | - | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | €46.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0422009 | 1.752 " | - | - | - | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | €46.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00