ANA FİLTRE A.Ş. MF0616898 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 4.65 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.87 " |
Kapasite | 13.01 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 289 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 4.65 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.07 " |
Üst OD | 2.87 " |
Model | Üst OD | Alt OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004008 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | 289 metrekare İnç | 4.65 " | 1.07 " | €30.18 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0004016 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | - | 145 PSI | 289 metrekare İnç | 4.65 " | 1.07 " | €30.18 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0035332 | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419 metrekare İnç | 8.07 " | 3.504 " | €61.34 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0067104 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | 289 metrekare İnç | 4.65 " | 1.07 " | €30.18 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0067171 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | 289 metrekare İnç | 4.65 " | 1.07 " | €30.18 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0201550 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | - | 145 PSI | 289 metrekare İnç | 4.65 " | 1.07 " | €30.18 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0263938 | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419 metrekare İnç | 8.07 " | 3.504 " | €61.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00