ANA FİLTRE A.Ş. MF0617061 Hidrolik Filtre, Polyester, Mikron Derecesi, Viton Conta, 18.97 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.441 " |
Alt OD | 3.96 " |
Çökme Basıncı | 75 |
Çatlama basıncı | 75 PSI |
filtre Medya | Polyester |
akış | Tersyüz |
Akış yönü | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 18.97 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Konu Boyutu | M6 |
Üst OD | 3.96 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00