ANA FİLTRE A.Ş. MF0617167 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 10.709 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.878 " |
Alt OD | 5.984 " |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 3 |
Yükseklik | 10.709 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 3.78 " |
Üst OD | 5.984 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Filtre Değerlendirmesi | Filtre Boyutu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056465 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 43.54 | 10 | 445 metrekare İnç | 14.646 | €181.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056469 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 39.93 | - | 445 metrekare İnç | 14.646 " | €181.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056471 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 32.91 | 3 | 445 metrekare İnç | 14.646 | €181.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056473 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 41.67 | - | 445 metrekare İnç | 14.646 " | €181.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056475 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | 5 | - | 23.465 | €276.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056477 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | - | - | 36.496 " | €297.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056481 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | 25 | - | 36.496 | €297.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00