ANA FİLTRE A.Ş. MF0617208 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Viton Conta, 6.102 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.897 " |
Alt OD | 1.653 " |
Çatlama basıncı | 150 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 6.102 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.897 " |
Üst OD | 1.653 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Conta Malzemesi | Yükseklik | Mühür türü | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003996 | - | 1.075 " | 2.87 " | Viton | 4.86 | Viton | 1.075 " | 2.87 " | €32.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004004 | Dıştan içe | 3.31 " | 4.96 " | mantar | 18.31 " | mantar | 3.31 " | 4.96 " | €84.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004012 | - | - | 2.894 " | Viton | 9.488 | Viton | 1.748 " | 2.874 " | €37.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004020 | - | - | 2.894 " | Viton | 9.488 | Viton | 1.748 " | 2.874 " | €37.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004139 | Tersyüz | - | 2.01 " | iyi | 4.49 " | iyi | 1.27 " | 2.01 " | €16.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004206 | - | - | 4.01 " | - | 7.78 " | Viton | 2.01 " | 4.01 " | €28.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004367 | - | - | 1.77 " | Viton | 8.03 " | Viton | 0.77 " | 1.77 " | €18.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00