ANA FİLTRE A.Ş. MF0619484 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.75 " |
Alt OD | 6" |
Çökme Basıncı | 75 |
Çatlama basıncı | 75 PSI |
filtre Medya | Cam |
akış | Tersyüz |
Akış yönü | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 17.99 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 225 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.41 " |
Üst OD | 6" |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Conta Malzemesi | Yükseklik | Mühür türü | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004909 | - | 3.35 " | 5.12 " | iyi | 11.02 | iyi | 3.35 " | 5.12 " | €75.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004912 | Dıştan içe | 3.35 " | 5.12 " | iyi | 11.02 " | iyi | 3.35 " | 5.12 " | €75.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0005973 | Dıştan içe | 1.075 " | 2.87 " | Viton | 9.69 " | Viton | 1.075 " | 2.87 " | €43.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006095 | Dıştan içe | - | 2.874 " | Viton | 14.567 " | Viton | 1.535 " | 2.874 " | €62.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006189 | - | - | 1.77 " | Viton | 8.03 " | Viton | 0.77 " | 1.77 " | €36.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007480 | - | - | 2.874 " | Viton | 14.567 | Viton | 1.535 " | 2.874 " | €62.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0025850 | - | 3.35 " | 5.98 " | iyi | 24.65 | iyi | 3.5 " | 5.98 " | €152.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00