ANA FİLTRE A.Ş. MF0619533 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 15 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 8.945 İnç Yükseklik | CG3XMK SH66378

ANA FİLTRE A.Ş. MF0619533 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 15 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 8.945 İnç Yükseklik

Madde: CG3XMK Modeli: MF0619533Çapraz Referans: SH66378'
€67.51 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spin-On Hidrolik Filtre
Alt OD3.728 "
Patlama basıncı1015
Kapasite40.18
Çökme Basıncı290
Çatlama basıncı290 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu543 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Akış hızı79 dev / dak
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik8.945 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron15
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Konu12 UN2B
Konu Boyutu1.375
Üst OD3.819 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme HIFI SH66378

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Filtre BoyutuAlt ODPatlama basıncıAkış hızıConta MalzemesiYükseklikmikronÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0457210 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 40 Mikron, Viton Conta, 11.657 İnç Yükseklik | CG2EGD 85721 MF0457210Spin-On Hidrolik Filtre-4.606 "---11.657-€106.81
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. CG0457213EGE 25 MF0457213Spin-On Hidrolik Filtre-3.75 "26126 dev / dakiyi7.88 "25€55.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0457219 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 5 Mikron, Buna Conta, 11.657 İnç Yükseklik | CG2EGF 85730 MF0457219Spin-On Hidrolik Filtre625 metrekare İnç4.606 "783 PSI79 dev / dakiyi11.6575€98.28
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0457220 Değişim Döndürme Filtresi, Cam, 15 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 11.657 İnç Yükseklik | CG2EGG 85731 MF0457220Spin-On Hidrolik Filtre625 metrekare İnç4.606 "78379 dev / dakiyi11.657 "15€100.67
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0457222 Değişimli Spin-On Filtresi, Selüloz, 10 Mikron, Buna Mühür, 11.657 İnç Yükseklik | CG2EGH 85733 MF0457222Spin-On Hidrolik Filtre420 metrekare İnç4.606 "783 PSI79 dev / dakiyi11.65710€76.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0457224 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 6.94 İnç Yükseklik | CG2EGJ 85735 MF0457224hidrolik Filtre-5.06 "26140 dev / dakiyi6.94 "10€59.56
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0457229 Değişim Döndürme Filtresi, Cam, 25 Mikron Derecesi, Buna Conta, 6.94 İnç Yükseklik | CG2EGK 85740 MF0457229Spin-On Hidrolik Filtre-5.06 "261 PSI40 dev / dakiyi6.9425€59.56
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0619533 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 15 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 8.945 İnç Yükseklik
€67.51 / Adet