ANA FİLTRE A.Ş. MF0641560 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 150 Mikron, Buna Conta, 6.26 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.89 " |
Alt OD | 4.02 " |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 150 |
Filtre Boyutu | 117 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 6.26 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 150 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 2.89 " |
Üst OD | 4.02 " |
PLATFORM | Model | Conta Malzemesi | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Mühür türü | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007650 | iyi | 2.89 " | 4.02 " | 6.26 | iyi | 2.89 " | 4.02 " | - | €110.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007663 | iyi | 1.54 " | 2.44 " | 3.7 " | iyi | 1.54 " | 2.44 " | 145 | €120.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007665 | iyi | 4.04 " | 5.49 " | 8.62 " | iyi | 4.04 " | 5.49 " | 145 | €143.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008148 | Viton | - | 2.62 " | 4.6 " | Viton | 1.36 " | 2.62 " | 75 | €49.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008419 | - | 2.62 " | 4.02 " | 8.78 " | - | 2.62 " | 4.02 " | 145 | €170.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034047 | - | 3.5 " | 4.33 " | 10.67 | - | 3.5 " | 4.33 " | - | €171.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034051 | - | 2.62 " | 4.02 " | 8.98 " | - | - | 4.02 " | 145 | €99.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00