MAIN FILTER INC. MF0684632 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.84 Inch Height | CG4BFA 1400H3XLA000P

ANA FİLTRE A.Ş. MF0684632 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.84 İnç Yükseklik

Madde: CG4BFA Modeli: MF0684632Çapraz Referans: 1400H3XLA000P'
€193.47 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik2.791 "
Alt OD5.079 "
Kapasite94.98
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu1284 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik9.84 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron3
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik2.791 "
Üst OD5.079 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme EPPENSTEINER 1400H3XLA000P

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikalt kimlikAlt ODÜst KimlikÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÇatlama basıncıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006201 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 4.05 İnç Yükseklik | CF6QQL MF00062014.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€48.13
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006210 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik | CF6QQT MF00062107.63 "1.898 "3.721 "-3.721 "48.03435435 PSI€83.66
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006229 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF6QQX MF00062297.99 "1.347 "2.894 "-2.894 "---€62.45
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006244 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.05 İnç Yükseklik | CF6QRF MF00062444.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI€52.71
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006248 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 6.71 İnç Yükseklik | CF6QRJ MF00062486.710.874 "1.752 "-1.752 "11.64-435 PSI€56.41
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006251 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.71 İnç Yükseklik | CF6QRM MF00062516.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "11.64435435 PSI€56.41
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006262 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik | CF6QRV MF00062627.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "27.07-435 PSI€82.01
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0684632 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.84 İnç Yükseklik
€193.47 / Adet