ANA FİLTRE A.Ş. MF0714647 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derece, Viton Conta, 15.7 İnç Yükseklik | CG4DUC 1291487

ANA FİLTRE A.Ş. MF0714647 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 15.7 İnç Yükseklik

Madde: CG4DUC Modeli: MF0714647Çapraz Referans: 1291487'
€197.88 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD3.937 "
Kapasite114.00
Çökme Basıncı305
Çatlama basıncı305 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu1270 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik15.7 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik2.37 "
Üst OD3.937 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme HYDAC/HYCON 1291487

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikmikronÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005345 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 6.37 İnç Yükseklik | CF6QLD MF0005345Dıştan içe-3.563 "-6.37 "251.898 "3.563 "€66.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005348 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.91 İnç Yükseklik | CF6QLE MF0005348Dıştan içe-3.563 "Dıştan içe12.91 "251.898 "3.563 "€123.80
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006005 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Viton Conta, 3.66 İnç Yükseklik | CF6QLR MF0006005Dıştan içe-1.378 "-3.66 "250.476 "1.378 "€58.80
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006009 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.58 İnç Yükseklik | CF6QLV MF0006009Dıştan içe-1.752 "Dıştan içe3.58 "250.87 "1.752 "€50.55
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006013 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik | CF6QLZ MF0006013Dıştan içe-1.752 "Dıştan içe6.18 "250.87 "1.752 "€50.48
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006017 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.52 İnç Yükseklik | CF6QMD MF0006017Dıştan içe-2.717 "Dıştan içe4.52 "251.346 "2.717 "€80.41
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006021 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.81 İnç Yükseklik | CF6QMH MF0006021Dıştan içe-2.717 "Dıştan içe6.81 "251.343 "2.717 "€98.51
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0714647 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 15.7 İnç Yükseklik
€197.88 / Adet