MAIN FILTER INC. MF0714817 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 9.13 Inch Height | CG4EAH 60208D05BNV

ANA FİLTRE A.Ş. MF0714817 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 9.13 İnç Yükseklik

Madde: CG4EAH Modeli: MF0714817Çapraz Referans: 60208D05BNV'
€52.67 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.898 "
Kapasite45.82
Çatlama basıncı363 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi5
Filtre Boyutu489 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik9.13 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron5
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.26 "
Üst OD2.898 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme HYDAC/HYCON 60208D05BNV

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikalt kimlikAlt ODÜst KimlikÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÇatlama basıncıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005334 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik | CF6QKY MF00053346.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005999 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 18.5 İnç Yükseklik | CF6QLN MF000599918.5 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€74.84
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006011 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik | CF6QLX MF00060116.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006015 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.079 İnç Yükseklik | CF6QMB MF00060155.079 "-2.362 "1.346 "2.362 "16.0830453045 PSI€76.55
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006019 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 6.81 İnç Yükseklik | CF6QMF MF00060196.81 "-2.717 "1.343 "2.717 "29.4230453045 PSI€101.64
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006031 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik | CF6QMN MF00060316.18-1.752 "0.87 "1.752 "---€35.76
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006052 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.89 İnç Yükseklik | CF6QNA MF00060523.89 "-2.898 "1.26 "2.898 "18.83363363 PSI€41.77
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0714817 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 9.13 İnç Yükseklik
€52.67 / Adet