ANA FİLTRE A.Ş. MF0774817 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.898 " |
Alt OD | 3.721 " |
Kapasite | 48.03 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 3 |
Filtre Boyutu | 649 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 7.63 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 3.721 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006201 | 4.05 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 2.028 " | - | - | - | €48.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006210 | 7.63 " | 1.898 " | 3.721 " | - | 3.721 " | 48.03 | 435 | 435 PSI | €83.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006229 | 7.99 " | 1.347 " | 2.894 " | - | 2.894 " | - | - | - | €62.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006244 | 4.05 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 4.87 | 435 | 435 PSI | €52.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006248 | 6.71 | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 11.64 | - | 435 PSI | €56.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006251 | 6.71 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 11.64 | 435 | 435 PSI | €56.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006262 | 7.63 " | 1.898 " | 3.032 " | - | 3.032 " | 27.07 | - | 435 PSI | €82.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00