ANA FİLTRE A.Ş. MF0850610 Hidrolik Filtre, Hasır, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 5.9 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.331 " |
Alt OD | 2.835 " |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 123 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Akış yönü | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 5.9 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.772 " |
Üst OD | 2.835 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008368 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | €229.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024068 | 0.331 " | 2.835 " | 123 metrekare İnç | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | €41.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0037957 | 0.409 " | 4.173 " | 311 metrekare İnç | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | €188.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0357782 | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0357792 | 0.331 " | 2.835 " | 123 metrekare İnç | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | €41.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0357834 | 0.409 " | 4.173 " | 558 metrekare İnç | 18.3 " | 2.835 " | 4.173 " | €243.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0357886 | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | €558.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00