ANA FİLTRE A.Ş.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.728 " |
Patlama basıncı | 1015 |
Kapasite | 40.18 |
Çökme Basıncı | 290 |
Çatlama basıncı | 290 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 543 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 79 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 8.945 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 12 UN2B |
Konu Boyutu | 1.375 |
Üst OD | 3.819 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Alt OD | Patlama basıncı | Konu | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308441 | 6.13 " | 3.728 " | 1015 PSI | 12 UN2B | 3.819 " | 30.34 | - | 290 PSI | €46.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308442 | 8.945 " | 3.728 " | 1015 | 12 UN2B | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | €57.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308444 | 8.945 | 3.728 " | 1015 PSI | 12 UN2B | 3.819 " | 40.18 | - | 290 PSI | €57.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0316320 | 8.945 | 3.728 " | 1015 PSI | 12 UN2B | 3.819 " | 40.18 | - | 290 PSI | €57.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0316321 | 8.945 " | 3.728 " | 1015 | 12 UN2B | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | €57.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0316463 | 6.13 " | 3.728 " | 1015 | 12 UN2B | 3.819 " | 30.34 | 290 | 290 PSI | €46.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0596218 | 2.413 " | 3.78 " | 304.6 | 14 yemek kaşığı | 3.78 " | 3.89 | 72.5 | 72.5 PSI | €28.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00