ANA FİLTRE A.Ş. MF0859559 Hidrolik Filtre, Selüloz, 5 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 14.72 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.28 " |
Alt OD | 5.689 " |
filtre Medya | Selüloz |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 14.72 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.28 " |
Üst OD | 5.689 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0307720 | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | €41.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308152 | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | €47.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0312164 | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | €41.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0312968 | 17.99 | 2.126 " | 6.083 " | 2.126 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | €49.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0312969 | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 58 | 58 PSI | €47.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0312974 | 17.99 | 2.126 " | 6.083 " | 2.126 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | €49.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0312975 | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 58 | 58 PSI | €47.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00