ANA FİLTRE A.Ş. MF0893213 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.54 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.654 " |
Çökme Basıncı | 363 |
Çatlama basıncı | 363 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 63 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 3.54 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.898 " |
Üst OD | 1.654 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007593 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | €135.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008166 | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310 metrekare İnç | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | €117.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008442 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | €52.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008443 | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | 1.772 " | €116.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008466 | 1.752 " | - | - | - | 6.18 " | 0.87 " | 1.752 " | €43.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008517 | 2.087 " | - | 435 PSI | 69 metrekare İnç | 3.7 " | 0.965 " | 2.087 " | €106.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026089 | 1.654 " | - | 363 PSI | 63 metrekare İnç | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | €40.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00