ANA FİLTRE A.Ş. MF0895755 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 15.9 İnç Yükseklik | CG4ZGC R065EAR753F6

ANA FİLTRE A.Ş. MF0895755 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 15.9 İnç Yükseklik

Öğe: CG4ZGC Modeli: MF0895755Çapraz Referans: R065EAR753F6'
€150.34 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD5.118 "
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Değerlendirmesi60
Filtre Boyutu952 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik15.9
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron60
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik2.539 "
Üst OD5.118 "

Ürün Detayı:

  • Yenileme PUROLATOR R065EAR753F6

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst ODalt kimlikAlt ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuYükseklikÜst KimlikÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006895 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.27 İnç Yükseklik | CF6RBJ MF00068953.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 metrekare İnç8.27 "2.03 "€74.26
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008179 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 3.35 İnç Yükseklik | CF6RNY MF00081792.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 metrekare İnç3.35 "1.38 "€37.30
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008253 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 15.2 İnç Yükseklik | CF6RPJ MF00082535.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1230 metrekare İnç15.2 "3.701 "€299.99
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008258 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 2.72 İnç Yükseklik | CF6RPL MF00082582.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€36.65
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008381 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF6RQX MF00083812.047 "-2.047 "145145 PSI36 metrekare İnç2.83 "0.965 "€22.85
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008383 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.34 İnç Yükseklik | CF6RQZ MF00083832.756 "-2.756 "145145 PSI90 metrekare İnç3.34 "1.161 "€26.40
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008463 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 5.11 İnç Yükseklik | CF6RTD MF00084632.756 "-2.756 "-145 PSI148 metrekare İnç5.11 "1.161 "€29.27
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0895755 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 15.9 İnç Yükseklik
€150.34 / Adet