ANA FİLTRE A.Ş. MF0899081 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 100 Mikron, Conta, 9.68 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.85 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 100 |
Yükseklik | 9.68 " |
Üst Kimlik | 1.004 " |
Üst OD | 1.85 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065954 | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425 metrekare İnç | €68.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0182875 | 10.03 " | - | 3.287 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | €79.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0306710 | 5.59 " | - | 3.287 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | €139.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0431333 | 8.74 " | 1.811 " | 2.913 " | 1.496 " | 2.913 " | - | - | - | €61.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0431480 | 3.62 " | 1.299 " | 2.087 " | 1.004 " | 2.087 " | - | 435 PSI | 68 metrekare İnç | €50.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0431650 | 10.74 " | 2.48 " | 4.016 " | - | 4.016 " | - | - | - | €147.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0432491 | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425 metrekare İnç | €68.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00