Marathon Motors 048a11o1350 | X018 Hvac Motoru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARATON MOTORLARI 048A11O1350 X018 HVAC Motoru | AJ2MBA X018

MARATHON MOTORS 048A11O1350 X018 HVAC Motoru

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2MBA Modeli: 048A11O1350Çapraz Referans: X018
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
€343.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Ortam (C)40
MontajSADECE F1
GörevSÜREKLİ AOM
verimYok%
ÇevirmeOPAO
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi1.6
HP1/4
Hz60
Yalıtım sınıfıB
kW0.19
MontajEsnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar
NEMA TasarımıTASARIM KODU YOK
OryantasyonYatay
Faz1
rotasyonSEÇİCİ CCW
RPM1075
Hizmet faktörü1.0
Termal korumaOtomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında)
UPC722856038661
Gerilim277

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)16.81
Gemi uzunluğu (cm)28.09
Gemi genişliği (cm)17.15

Ürün Detayı:

  • Başlangıç ​​Tipi: PSC 3 SPEED
  • KVA Kodu: A
  • Tahrik Ucu Yatağı: KÜRESEL
  • IP Kodu: 10
  • Karşı Uç Yatağı: KÜRESEL
  • Tahrik Ucu Yatak Boyutu: 6203
  • Karşı Uç Yatak Boyutu: 6203

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluk Daha Az ŞaftKondansatör GerekliGörevMontajEtiket RPMNEMA TasarımıNominal VerimlilikHız SayısıÜcret
MARATON MOTORLARI 048A11O1674 Doğrudan Tahrikli Fan Motoru PSC OAO 1/2 HP 1 fazlı 1075 rpm | AG2YQR 32PF57 / X033 048A11O16745"2MDV7Sürekli-1075-%56.94€341.68
MARATON MOTORLARI 048A8O183 Doğrudan Tahrikli Fan Motoru PSC OAO 1/3 HP 1 fazlı 825 rpm | AG2YQT 32PF58 / X209 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Sürekli-825-%54.41€447.42
MARATON MOTORLARI 048A11O787 X009 HVAC Motoru | AJ2KVF X009 048A11O787--SÜREKLİ AOMEsnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar-L--€344.13
MARATON MOTORLARI 048A11O1755 X004 HVAC Motoru | AJ2KVW X004 048A11O1755--SÜREKLİEsnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar-TASARIM KODU YOK--€273.31
MARATON MOTORLARI 048A11O1769 X002 HVAC Motoru | AJ2KWT X002 048A11O1769--SÜREKLİ AOMEsnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar-N--€245.39
MARATON MOTORLARI 048A17O153 X016 HVAC Motoru | AJ2KYB X016 048A17O153--SÜREKLİ AOMEsnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar-TASARIM KODU YOK--€376.43
MARATON MOTORLARI 048A11O2046 X010 HVAC Motoru | AJ2KYW X010 048A11O2046--SÜREKLİ AOMEsnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar-TASARIM KODU YOK--€460.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARATHON MOTORS 048A11O1350 X018 HVAC Motoru
€343.81 / Adet