MARATHON MOTORS 048A17O155 X017 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | SÜREKLİ AOM |
verim | 72% |
Çevirme | OPAO |
çerçeve | 48Z |
Tam Yük Amperi | 4.1-2.55 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.37 |
Montaj | Esnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar |
NEMA Tasarımı | TASARIM KODU YOK |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1625 |
Hizmet faktörü | YOK |
Termal koruma | Otomatik Koruyucu |
UPC | 722856038654 |
Gerilim | 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.09 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.81 |
Gemi genişliği (cm) | 17.15 |
PLATFORM | Model | Uzunluk Daha Az Şaft | Kondansatör Gerekli | Görev | Montaj | Etiket RPM | NEMA Tasarımı | Nominal Verimlilik | Hız Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O1674 | 5" | 2MDV7 | Sürekli | - | 1075 | - | %56.9 | 4 | €341.68 | ||
048A8O183 | 6 11 / 16 " | 2MDV4 | Sürekli | - | 825 | - | %54.4 | 1 | €447.42 | ||
048A11O787 | - | - | SÜREKLİ AOM | Esnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar | - | L | - | - | €344.13 | ||
048A11O1755 | - | - | SÜREKLİ | Esnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar | - | TASARIM KODU YOK | - | - | €273.31 | ||
048A11O1769 | - | - | SÜREKLİ AOM | Esnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar | - | N | - | - | €245.39 | ||
048A17O153 | - | - | SÜREKLİ AOM | Esnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar | - | TASARIM KODU YOK | - | - | €376.43 | ||
048A11O2046 | - | - | SÜREKLİ AOM | Esnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar | - | TASARIM KODU YOK | - | - | €460.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00