MARATHON MOTORS 048S17D2117 B607 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | Sürekli |
verim | Yok% |
Çevirme | DP |
çerçeve | 48Z |
Tam Yük Amperi | 2.5 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.25 |
Montaj | Esnek Taban - Genişletilmiş Saplamalar |
NEMA Tasarımı | TASARIM KODU YOK |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.35 |
UPC | 722856039897 |
Gerilim | 277 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.09 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.81 |
Gemi genişliği (cm) | 17.15 |
PLATFORM | Model | rotasyon | Çevirme | çerçeve | RPM | Hizmet faktörü | Termal koruma | Gerilim | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048S17D2017 | SEÇİCİ CCW | DP | 48 | 1800 | 1.35 | Otomatik Koruyucu | 115 | 3.6 | €323.14 | ||
5KH39QN5512T | Saat yönünün tersine | Açılış | 48Y | 1725 | 1.35 | Otomatik | 115 | 5.1 | €295.20 | ||
5KH32FN3083 | Saat yönünün tersine | DP | 48Z | 1725 | 1.35 | Hayır | 115 | 5.1 | €356.41 | ||
5KH32HN5620T | Saat yönünde | Açılış | 48Y | 1725 | 1.35 | Otomatik | 115 | 6.6 | €343.81 | ||
048S17D2086 | SEÇİCİ CCW | DP | 48 | 1800 | 1.35 | Otomatik Koruyucu | 115 | 6.1 | €351.01 | ||
5KH35MNA519T | Saat yönünde | Açılış | 48Y | 1725 | 1.25 | Otomatik | 115 | 7.9 | €463.51 | ||
5KH32JN3128 | Saat yönünün tersine | DP | 48Z | 1725 | 1.35 | Hayır | 115 | 6.2 | €411.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00