Marathon Motors 048s17t286 | Yağ Brülör Motoru, Ayrı Fazlı, 1/8 Hp, 1725 Rpm, 115v Ac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARATON MOTORLARI 048S17T286 Yağ Yakıcı Motor, Bölünmüş Fazlı, 1/8 HP, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KWL 454X79

MARATHON MOTORS 048S17T286 Yağ Brülör Motoru, Ayrık Fazlı, 1/8 HP, 1725 RPM, 115 V AC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2KWL Modeli: 048S17T286Çapraz Referans: 454X79
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
€257.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ Yakıcı Motor
Ortam (C)40
MontajSADECE F1
GörevSürekli
verim50.5%
ÇevirmeTENV
çerçeve48N
Tam Yük Amperi2.6
HP1/8
Hz60
Yalıtım sınıfıB
kW0.09
MontajN-Flanşlı Ayaksız
NEMA TasarımıTASARIM KODU YOK
OryantasyonYatay
Faz1
rotasyonSEÇİCİ CW
RPM1800
Hizmet faktörü1.0
Termal korumaManuel Koruyucu
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)16.81
Gemi uzunluğu (cm)28.09
Gemi genişliği (cm)17.15
HS kodu8501404040

Ürün Detayı:

  • Başlangıç ​​Türü: BÖLÜNME FAZI
  • KVA Kodu: T
  • Tahrik Ucu Yatağı: KÜRESEL
  • IP Kodu: 43
  • Karşı Uç Yatağı: KÜRESEL
  • Tahrik Ucu Yatak Boyutu: 6203
  • Karşı Uç Yatak Boyutu: 6203

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOryantasyonÇevirmeçerçeverotasyonRPMHizmet faktörüTermal korumaGerilimÜcret
MARATON MOTORLARI 5KH33GN5014U Yağ Yakıcı Motor, Bölünmüş Fazlı, 1/3 HP, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UYatay veya DikeyTENV48NSaat yönünde34501Manuel115€340.27
MARATON MOTORLARI 048C34S24 Yağ Yakıcı Motor, Kondansatörlü Çalıştırma, 1/5 HP, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24YatayYARI KAPALI48NSEÇİCİ CW36001.0Manuel Koruyucu115/230€374.27
MARATON MOTORLARI 048S34S361 O100 HVAC Motoru | AJ2KVX O100 048S34S361YatayYARI KAPALI48MZSEÇİCİ CW36001.0Manuel Koruyucu115€240.94
MARATON MOTORLARI 048S17T290 Yağ Yakıcı Motor, Bölünmüş Fazlı, 1/6 HP, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Yatay veya DikeyTENV48NSaat yönünde17251Manuel115€299.60
MARATON MOTORLARI 048C34D2024 Yağ Yakıcı Motor, Kondansatörlü Çalıştırma, 1/3 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024YatayDP48NZSEÇİCİ CCW36001.0Manuel Koruyucu115 / 208-230€337.25
MARATON MOTORLARI 048S34S2005 Yağ Yakıcı Motor, Bölünmüş Fazlı, 1/6 HP, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005YatayYARI KAPALI48MZSEÇİCİ CW36001Manuel Koruyucu115V AC€236.68
MARATON MOTORLARI 048C34D2028 Yağ Yakıcı Motor, Kondansatörlü Çalıştırma, 1/2 HP, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028YatayDP48NZSEÇİCİ CCW36001.0Manuel Koruyucu115 / 208-230€423.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARATHON MOTORS 048S17T286 Yağ Brülör Motoru, Ayrık Fazlı, 1/8 HP, 1725 RPM, 115 V AC
€257.41 / Adet