MARATHON MOTORS 056C34D2114 O210 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ Yakıcı Motor |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | Sürekli |
verim | Yok% |
Çevirme | DP |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 5.6 / 2.7-2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.25 |
Montaj | C-Yüz Ayaksız |
NEMA Tasarımı | KESİN GÖREV |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.75 |
Termal koruma | Otomatik Koruyucu |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.6 |
Gemi genişliği (cm) | 23.19 |
HS kodu | 8501404040 |
PLATFORM | Model | NEMA Tasarımı | Vücut Çapı | Çevirme | Nominal Verimlilik | Oryantasyon | Uzunluk | rotasyon | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC39RN44X | - | 5.66 " | Damlatmaz Açık | - | - | 12.625 " | CW / CCW | - | €445.87 | ||
5KC49TN2141X | - | 6.42 " | Damlatmaz Açık | - | - | 13.25 " | CW / CCW | - | €744.35 | ||
5KCR48TN2142T | - | 6.42 " | Damlatmaz Açık | - | - | 12 11 / 16 " | CW / CCW | - | €1,295.28 | ||
5KC36JN268X | - | 5.625 " | - | %62.3 | - | 10 5 / 16 " | - | - | €400.18 | ||
5KC37FN71X | - | 5.625 " | - | %56.6 | - | 10 11 / 16 " | - | - | €365.56 | ||
056C34D2105 | KESİN GÖREV | - | DP | - | Yatay | - | SEÇİCİ CCW | 3600 | €402.68 | ||
056S34D93 | TASARIM KODU YOK | - | DP | - | Yatay | - | SABİT CW | 3600 | €82.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00