MARATHON MOTORS 056H17F2011 Y506 Vektör Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | F3 |
Görev | Sürekli |
verim | 75.5% |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 2.8 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | H |
kW | 0.56 |
Montaj | C-Yüzü Sert |
NEMA Tasarımı | B |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 3 |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.6 |
Gemi genişliği (cm) | 23.19 |
HS kodu | 8501514040 |
PLATFORM | Model | kW | Montaj | baz | Maks. Hızlandırmak | Motor Muhafaza Tasarımı | Motor Montaj Konumu | Montaj | Montaj konumu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182thfw7729 | - | - | Bolt Açık | 4200 RPM | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Yatay | Yüz / Taban | Yatay | €1,548.76 | ||
184thfw7726 | - | - | Bolt Açık | 4200 RPM | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Yatay | Yüz / Taban | Yatay | €1,694.56 | ||
145ttr5329 | - | - | kaldırılabilir | 5400 RPM | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | Tüm Açı | Yüz / Taban | Yatay veya Dikey | €879.64 | ||
145thfr5329 | - | - | kaldırılabilir | 4000 RPM | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Tüm Açı | Yüz / Taban | Yatay veya Dikey | €1,178.73 | ||
213thfw7726 | - | - | kaldırılabilir | 4000 RPM | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Tüm Açı | Yüz / Taban | Yatay veya Dikey | €3,862.31 | ||
215thfw7726 | - | - | kaldırılabilir | 4000 RPM | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | Tüm Açı | Yüz / Taban | Yatay veya Dikey | €2,993.09 | ||
056H17F2021 | 0.75 | F3 | - | - | - | - | C-Yüzü Sert | - | €710.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00