MARATHON MOTORS 056H17T15528 Y281 Vektör Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | Sürekli |
verim | 82.5% |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 2.4/1.2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | H |
kW | 0.56 |
Montaj | C-Face - Çıkarılabilir Taban |
NEMA Tasarımı | A |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 3 |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.05 |
Gemi genişliği (cm) | 28.42 |
HS kodu | 8501514040 |
PLATFORM | Model | kW | baz | Verimlilik Grubu | Montaj | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Uzunluk | Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145ttr15540 | - | kaldırılabilir | Standart | Yüz / Taban | 1755 | 0.855 | 16 1 / 16 " | 4.5 lb.-ft. | €2,458.22 | ||
145THTN17034 | - | sert | EPAct | Yüz / Taban | 1750 | 0.825 | 14 11 / 16 " | 6.0 lb.-ft. | €3,220.38 | ||
056H17T15526 | 0.37 | - | - | C-Face - Çıkarılabilir Taban | - | - | - | - | €1,581.69 | ||
143ttr15535 | 0.75 | - | - | C-Face - Çıkarılabilir Taban | - | - | - | - | €1,965.62 | ||
056H17T15527 | 0.75 | - | - | C-Face - Çıkarılabilir Taban | - | - | - | - | €2,437.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00