MARATHON MOTORS 056H17T2001 Y592 Vektör Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | Sürekli |
verim | 70% |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 1.15 / .58 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.19 |
Montaj | C-Yüzü Sert |
NEMA Tasarımı | B |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 3 |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Termal koruma | Termostatlar (Normalde Kapalı) |
Tork | 10 |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.93 |
Gemi genişliği (cm) | 20.02 |
HS kodu | 8501514040 |
PLATFORM | Model | Hz | Verimlilik Grubu | Çevirme | kW | Maks. Hızlandırmak | Motor Uygulaması | Motor Tasarımı | Motor Montaj Konumu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145THTN6060 | 60 | EPAct | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 5400 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Yatay | €1,748.49 | ||
213THTL7736 | 60 | EPAct | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 4200 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Yatay | €3,028.04 | ||
213THTL7776 | 60 | Standart | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 4200 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Yatay | €2,763.01 | ||
215THTL7736 | 60 | EPAct | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 4200 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Yatay | €3,856.81 | ||
254THTL5736 | 60 | EPAct | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 4200 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Yatay | €4,289.22 | ||
284THTNA7036 | 60 | Premium | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 3600 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Yatay | €6,778.03 | ||
143ttr5326 | 60 | EPAct | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 5400 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Tüm Açı | €1,356.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00