MARATHON MOTORS 056S17D2062 B401 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | Sürekli |
verim | Yok% |
Çevirme | DP |
çerçeve | 56Y |
Tam Yük Amperi | 7.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.37 |
Montaj | Esnek Taban |
NEMA Tasarımı | TASARIM KODU YOK |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Termal koruma | Otomatik Koruyucu |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.09 |
Gemi genişliği (cm) | 17.15 |
HS kodu | 8501404040 |
PLATFORM | Model | RPM | Görev | Çevirme | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | kW | NEMA Tasarımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048S17D997 | 1800 | SÜREKLİ | DPAO | 48 | 6.6 | 1/3 | 0.25 | TASARIM KODU YOK | €389.79 | ||
048S17D7209 | 1800,1200 | Sürekli | DP | 48 | 5.3,2.9 | 1/3,1/9 | 0.246 | 2VT | €365.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00