MARATHON MOTORS 056T17F15660HP: G527A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56C |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Faz | 3 |
RPM | 1725 |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 27.64 |
HS kodu | 8501524000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00