MARATHON MOTORS 056T8O5304 X527 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 70 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | SÜREKLİ |
verim | 74.5% |
Çevirme | OPAO |
çerçeve | 56Y |
Tam Yük Amperi | 2.1 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | H |
kW | 0.75 |
Montaj | Göbek Bandı - Ayaksız |
NEMA Tasarımı | TASARIM KODU YOK |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 3 |
RPM | 900 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Termal koruma | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) |
Gerilim | 575 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.5 |
Gemi genişliği (cm) | 26.04 |
PLATFORM | Model | NEMA Tasarımı | Görev | Çevirme | Oryantasyon | RPM | Hizmet faktörü | Termal koruma | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T11O5303 | TASARIM KODU YOK | SÜREKLİ AOM | OPAO | Yatay | 1200 | 1.0 | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) | 200-230 / 460 | €843.20 | ||
056T11O5302 | TASARIM KODU YOK | SÜREKLİ AOM | OPAO | Yatay | 1200 | 1.0 | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) | 200-230 / 460 | €788.89 | ||
056T8O5307 | B | SÜREKLİ AOM | OPAO | Yatay | 900 | 1.0 | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) | 208-230 / 460 | €1,271.97 | ||
056T11O5304 | TASARIM KODU YOK | SÜREKLİ | OPAO | Yatay | 1200 | 1.0 | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) | 208-230 / 460 | €911.18 | ||
5K49RN6429S | - | Sürekli | DP | Dikey Şaft Yukarı | 1140 | 1 | Otomatik | 575 | €990.89 | ||
056T8O5302 | TASARIM KODU YOK | SÜREKLİ | OPAO | Yatay | 900 | 1.0 | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) | 200-230 / 460 | €1,029.24 | ||
056T11O5300 | TASARIM KODU YOK | SÜREKLİ AOM | OPAO | Yatay | 1200 | 1.0 | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) | 200-230 / 460 | €650.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00