MARATHON MOTORS 071T34FH5304 R409 Metrik Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Motor |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | F3 |
Görev | Sürekli |
verim | 74% |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 71 |
Tam Yük Amperi | 0.91 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.56 |
Montaj | sert |
NEMA Tasarımı | B |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 3 |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Gerilim | 575 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
PLATFORM | Model | Hz | Montaj | Çevirme | kW | Montaj | Oryantasyon | RPM | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT17FH6326 | 50/60 | - | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1.49 | baz | - | - | - | €890.86 | ||
090LT34FH6302 | 60 | SADECE F1 | IP55 | 2.24 | B3 | Yatay | 3600 | - | €697.48 | ||
132STFC6503 | 60 | F3 | TEFC | 5.6 | sert | Yatay | 3600 | - | €1,590.35 | ||
080T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.56 | sert | Yatay | 1800 | - | €473.72 | ||
063T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.18 | B3 | Yatay | 1800 | - | €402.86 | ||
071T17FH5327 | 60 | F3 | TEFC | 0.37 | sert | Yatay | 1800 | - | €452.38 | ||
090LT34FH6301 | 60 | F3 | TEFC | 2.24 | sert | Yatay | 3600 | - | €1,007.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00