MARATHON MOTORS 145THTR16032 Y612 Vektör Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | Sürekli |
verim | 86.5% |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 145TC |
Tam Yük Amperi | 6/3 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 1.49 |
Montaj | C-Yüzü Sert |
NEMA Tasarımı | A |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 3 |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Termal koruma | Termostatlar (Normalde Kapalı) |
UPC | 722856025012 |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.77 |
Gemi genişliği (cm) | 27.64 |
PLATFORM | Model | Hz | Verimlilik Grubu | Çevirme | kW | Maks. Hızlandırmak | Motor Uygulaması | Motor Tasarımı | Motor Montaj Konumu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145THTN6060 | 60 | EPAct | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 5400 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Yatay | €1,652.25 | ||
213THTL7736 | 60 | EPAct | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 4200 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Yatay | €2,954.10 | ||
213THTL7776 | 60 | Standart | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 4200 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Yatay | €2,700.23 | ||
215THTL7736 | 60 | EPAct | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 4200 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Yatay | €3,598.21 | ||
254THTL5736 | 60 | EPAct | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 4200 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Yatay | €4,240.39 | ||
284THTNA7036 | 60 | Premium | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 3600 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Yatay | €6,689.54 | ||
143ttr5326 | 60 | EPAct | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | - | 5400 RPM | vinçler | 3 Fazlı | Tüm Açı | €1,242.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00