MARATHON MOTORS 145TTDR16308 U401A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
verim | %86.50 |
Muhafaza Tipi | DP |
çerçeve Malzeme | Haddelenmiş Çelik |
Çerçeve boyutu | 145TC |
Tam Yük Amperi | 7.2/3.6 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Montaj Tipi | Sert C-Yüzü |
Uzunluk | 12.6900 |
Faz | 3 |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 0.8750 |
Standartlar ve Onaylar | UL |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00