MARATHON MOTORS 284TTDR16047 E1006 General Purpose Motor 50-60 Hertz
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | Sürekli |
verim | 93.6% |
Çevirme | DP |
çerçeve | 284T |
Tam Yük Amperi | 69.5-61 / 30.5 |
HP | 25 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 18.7 |
Montaj | sert |
NEMA Tasarımı | B |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 3 |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Gerilim | 200-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 135.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.11 |
Gemi genişliği (cm) | 55.25 |
HS kodu | 8501528040 |
PLATFORM | Model | Hz | Montaj | Verimlilik Grubu | Yalıtım sınıfı | kW | Uzunluk Daha Az Şaft | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Motor Uygulaması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449TSTDN14005 | 50/60 | - | - | F | - | 39.75 " | 50 Derece C | Pompalar | €43,511.00 | ||
056T17D3301 | 50/60 | - | Standart | B | - | 8 11 / 16 " | 40 Derece C | Genel Başvuru | €775.10 | ||
145TTDR5401 | 50/60 | - | Standart | B | - | 10 11 / 16 " | 40 Derece C | Genel Başvuru | €850.01 | ||
056T17D3303 | 50/60 | - | Standart | B | - | 9 11 / 16 " | 40 Derece C | Genel Başvuru | €781.12 | ||
143TTDR6052 | 50/60 | - | NEMA Premium (R) | B | - | 10 11 / 16 " | 40 Derece C | Genel Başvuru | €992.53 | ||
145TTDR6126 | 50/60 | - | NEMA Premium (R) | F | - | 10 11 / 16 " | 40 Derece C | Genel Başvuru | €686.71 | ||
145TTDR6132 | 50/60 | - | NEMA Premium (R) | F | - | 11.187 " | 40 Derece C | Genel Başvuru | €1,169.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00