MARATHON MOTORS 364THFS8036 Y573 Vektör Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | F1 (F2 Değişikliği Mevcut) |
Görev | Sürekli |
verim | 92.4% |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 364T |
Tam Yük Amperi | 147/73.5 |
HP | 60 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | H |
kW | 45 |
Montaj | sert |
NEMA Tasarımı | A |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 3 |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Termal koruma | Termostatlar (Normalde Kapalı) |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 434.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.22 |
Gemi genişliği (cm) | 80.98 |
HS kodu | 8501528040 |
PLATFORM | Model | Motor Muhafaza Tasarımı | Verimlilik Grubu | Çevirme | Montaj | Etiket RPM | NEMA Tasarımı | Nominal Verimlilik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143THTN8028 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | Premium | - | - | 1756 | B | %85.5 | 13 11 / 16 " | €1,853.80 | ||
145THTN8029 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | Premium | - | - | 1756 | B | %85.5 | 14 11 / 16 " | €1,815.25 | ||
145THTN8037 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | Premium | - | - | 1756 | B | %85.5 | 14 11 / 16 " | €1,842.50 | ||
182THTS8028 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | Premium | - | - | 1760 | B | %90.2 | 16 11 / 16 " | €2,192.89 | ||
184THTS8028 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | Premium | - | - | 1760 | B | %90.2 | 17 11 / 16 " | €2,491.41 | ||
213THFS8028 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | EPAct | - | - | 1765 | A | %88.5 | 21 " | €3,493.01 | ||
215THFS8029 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | EPAct | - | - | 1765 | A | %90.2 | 22.5 " | €4,552.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00