MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Alçak ve Orta Gerilim Motoru
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alçak ve Orta Gerilim Motor |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | F1 (F2 Değişikliği Mevcut) |
Görev | Sürekli |
verim | 95.4% |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 447 / 449T |
Tam Yük Amperi | 56/32 |
HP | 250 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | H |
kW | 187 |
Montaj | sert |
NEMA Tasarımı | B |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 3 |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Gerilim | 2300/4000 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1515.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 188.26 |
Gemi genişliği (cm) | 142.54 |
HS kodu | 8501538040 |
PLATFORM | Model | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | kW | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5011LXVFS6544 | 5011LX | 92/53 | 400 | 300 | €75,346.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
449TVFS6543 | 447 / 449T | 67/38.5 | 300 | 224 | €64,164.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00