MARATHON MOTORS 5K33JNA943 K253 Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Ortam (C) | 40 |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 1.5-1.6 / 0.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Oryantasyon | Yatay veya Dikey |
Faz | 3 |
RPM | 1725 |
Hizmet faktörü | 1.3 |
Termal koruma | Hayır |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.7 |
Gemi genişliği (cm) | 25.1 |
HS kodu | 8501514040 |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | HP | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
5K35MNB114 | 2.1-2.2 / 1.1 | 1/2 | 1.25 | €517.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00